- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ bo 5041のおすすめ人気ランキング
マキタ bo 5041のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新111件の「マキタ bo 5041」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 磨き 機械」、「ランダムアクションサンダー」、「BO5041」などの商品も取り扱っております。
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
ペーパー径(Φmm)
Φ125
パッド径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。
回転数(min-1[r.p.m])
1600~6800
ペーパー径(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.9
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
325
振動3軸合成値(m/s2)
5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
全長(mm)
330
付属品
サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24
質量(kg)
2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
付属品
ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1
長さ(mm)
226
幅(mm)
123
質量(kg)
1.5
色
赤
高さ(mm)
151
タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×123×151
パッド径(Φmm)
123
商品タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吸じん穴付
用途木工用
砥粒
WA
外径(Φmm)
125
適合
BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)
125
パッド径(Φmm)
Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(無負荷モーター)12000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
2.4
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.4(コードを除く)
付属品
ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)
約160
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合本体
BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ
材質
エーテル系発泡ポリウレタン
硬度
(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)
125
回転数(min-1[r.p.m])
7500~12000
ストローク数(min-1[回/分])
15000~24000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
コード長さ(m)
2.5
オービットダイヤ(mm)
2.5
材質
ポリアミド樹脂
付属品
マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
495-9060
カーボンブラシ呼び番号
2609120199
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)
125
回転数(min-1[r.p.m])
2000~12000
ストローク数(min-1[回/分])
4000~24000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
260
コード長さ(m)
2.5
プレート寸法(mm)
105×154×154
タイプ
マジック式
仕様
(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)
1.5
カーボンブラシ呼び番号
2609000460
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)
160
幅(mm)
79
質量(kg)
1.5(バッテリ含)
高さ(mm)
256
電源(V)
直流18
適合バッテリー
A-60442・A-60464
パッド径(Φmm)
ポリッシャ:75、サンダ:46
研磨能力(mm)
ポリッシャ:80、サンダ:50
1充電当たりの作業量
約37分
寸法(Φmm)
125
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021
砥粒
WA
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)
45
電源コード(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品
スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)
約1.7
タイプ
ダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×148×195
使用電源(V)
AC100
定格時間(分)
30
偏芯量
5mm
パッド径(Φmm)
152
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。
ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
900
電流(A)
9.5
コード長さ(m)
5
パッド寸法(mm)
Φ100・125・150
回転数(min-1[r.p.m])
0~6800
付属品
パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ
質量(kg)
2.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
451×123×134
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品
自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)
226
質量(kg)
1.2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
300
全高(mm)
151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×123×151
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
定格電流(A)
3.3
保証期間
1年
オービットダイヤ(mm)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
123
振動3軸合成値(m/s2)
5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)
125
材質
ゴム
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応